オーエ
オーエの 掃除用具
オーエの スポンジ
オーエの スポンジたわし
ハイパーバイオ ナイロンスポンジ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65434916
品番
50421
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
スポンジだけでなく、不織布にも抗菌・防カビ加工
ガンコな汚れやコゲまで落とす研磨剤入り不織布
材質
ポリウレタンフォーム、ナイロン不織布(研磨剤入)
色
ブルー
質量(g)
11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約122×63×38
TKG品番
9-1306-1201
繰り返し・詰め替え
対応