トラスト
トラストの ゴミ箱
トラストの ペール・バケツ型ゴミ箱
トラスト ラウンドコンテナ用蓋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65435257
品番
1637
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
適合
ボトル・缶&ペーパー
形状
丸形
色
青
TKG品番
9-1403-0701
フタの種類
かぶせ式
商品タイプ
フタ