ライオン キレイキレイ泡で出る消毒液

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65435625 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ポンプを押すと泡で出る手指用消毒液。
抗菌ポンプヘッドで衛生的!
手にやさしい保湿成分配合。
有効成分がベンザルコニウム塩化物の指定医薬部外品(非危険物)。
泡で出るので、お子様からご年配の方まで、手に伸ばしやすい。
低アルコール処方でアルコール臭が少ない。

仕様ポンプ付 材質石鹸 質量(kg)0.7 容量(mL)550 タイプ シリーズキレイキレイ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×215 TKG品番9-1440-0701 商品タイプ本体 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする