エコノミー粘着マット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(10枚) 注文コード65435765 品番BSC-84001
参考基準価格(税別)¥28,250 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

低密度ポリエチレン製のフィルムに高性能で圧力に強いアクリル系粘着剤をコーティング。ミクロのチリもホコリも逃しません。裏面も高い粘着性があり確実に固定されます。
汚れたフィルム1枚1枚を剥がすディスポーサブルタイプだから、いつでも清潔な環境に。フィルムの角についた1〜30までの連番タグでマットの残りの枚数がわかります。
表面も裏面もしっかりとした粘着力で足への汚れを逃がさず、作業現場に持ち込みません。

種別粘着マット 材質低密度ポリエチレン 寸法(縦×横)(mm)600×1200 機能ほこり除去 性質汚れたフィルム1枚1枚を剥がすディスポーサブルタイプ TKG品番9-1452-0206

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする