アキレス ワークマスター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65435817 品番 OSM5000
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

インフルエンザやノロウィルス対策に特殊薬剤をPVC(塩化ビニール)に練りこみ成型、効果が持続する抗ウィルスブーツです。表面に付着した代表的なウィルスが24時間後には約99%以上低減しました。
動植物油/機械油/薬品/水を靴内への浸透を防ぎます。

形状ハイカット 白/茶 質量(g)584 サイズ(cm)23.5 材質(アッパー)PVC塩化ビニール 材質(ソール)PVC塩化ビニール 機能抗ウィルス、耐油・耐薬 アズワン品番64-9290-12 TKG品番9-1457-1003 靴タイプ長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする