両履きサンダルフルール

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65435914 品番 BT-28-IB
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

前・後どちらからでも履ける両履サンダル。
可動式ベルトでらくらく履きやすい!
通気&水はけ穴開きソール

材質本体・ベルト:EVA樹脂、ベルト留め具:PP インディゴブルー 質量(g)210 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)228×256×85 アズワン品番64-9286-41 TKG品番9-1463-0801 靴タイプサンダル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-04
用途:
ベランダで洗濯物を干したり作業用

最悪です
一日で日照のせいか分からないけど片方がめちゃくちゃ縮んで、そのうちどちらも縮んで多分足の大きさ20cmないぐらいの人しか履けません
お風呂場とかならいけるのかな、知らんけど

1人が参考にしています
対象商品:
65435939
2023-10-17
用途:
トイレスリッパとして

実はトイレではマットに直乗りで、スリッパは使わないのですが。たまにマットうを洗濯したときに一時的に床むきだしになるので、臨時に使うとき用に購入。男女問わず使えるサイズかと思いましたが、28cmの夫は足先をつっこむだけできちんと履けません。ですが、チョイ使いなので問題は無いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする