※使用例

サクラメン DXエンボス手袋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(100枚) 注文コード 65436115 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

使い捨てポリエチレン手袋の元祖 サクラメン○R手袋
製造・検査・包装までクリーンルーム工場で一貫体制にて製造出荷された安心で安全な「MADE IN JAPAN」
ご使用前に手首の廻りをひっぱるだけでズレない「ジャストフィット加工」素手感覚で作業できます。
使いすて用
外エンボス
凹凸加工のスベリ止め付、おにぎりなど水に濡らさなくても米粒がつきにくい。
従来品のように、手にはめるだけでもつかえます。
指のはらを使って手首のまわりを数ヶ所、手首に沿ってひっぱるだけ。ズレ落ちがなくなり、作業効率もアップ。はずすときは手首から裏返しにすると簡単です。

材質ポリエチレン ブルー サイズSS 入数(枚)100 全長(cm)23.5 手のひらまわり(cm)22 アズワン品番64-9286-81 TKG品番9-1471-0201 エンボス加工外エンボス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする