コックコート 長袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65436483 品番 6-1053
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

アシンメトリーな打ち合わせとカラーパイピングをポイントに。スタイリッシュな印象。
強度に優れたステンレス仕様スナップボタン。不織・変色しにくく着脱が楽々。。

白/グレー 質量(g)530 着丈(cm)72 材質ツイル(ポリエステル65%、綿35%) TKG品番9-1494-0201 バスト(cm)105 肩幅(cm)44 袖丈(cm)56 サイズS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする