TKG
TKGの パーティション
TKGの パネル式パーティション
ウッドスタイル スニーズガードAZ01
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65436639
品番
AZ01-1150型
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
丸柱の一部を外すことで、ロータイプに出来ます。
材質
天然木、アクリル、ステンレス
幅(mm)
1150
色
ベージュ
高さ(mm)
635/550
奥行(mm)
400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1150×400×635/550
アズワン品番
64-9292-98
TKG品番
9-1645-0104