TKG
TKGの パーティション
TKGの パネル式パーティション
ウッドスタイル スニーズガードAZ02
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65436657
品番
AZ02-900型
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
スタイリィッシュデザイン
材質
天然木、アクリル
幅(mm)
900
色
ベージュ
高さ(mm)
585
奥行(mm)
350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×350×585
アズワン品番
64-9292-77
TKG品番
9-1645-0202