TKG
TKGの パーティション
TKGの パネル式パーティション
ウッドスタイル スニーズガードAZ02
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65436666
品番
AZ02-1200型
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
スタイリィッシュデザイン
材質
天然木、アクリル
幅(mm)
1200
色
ブラウン
高さ(mm)
585
奥行(mm)
350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×350×585
アズワン品番
64-9292-88
TKG品番
9-1645-0203