マイクロンスプレー ルームケア ホワイト

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65436763 品番MC-203
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

アルコール消毒用エタノールも使えます。(但し無水エタノールの場合80%程に薄めてご使用下さい。)
一回のレバー操作で約1.6mlの噴霧量。非常に、きめ細やかなふんわりとしたミストが長時間続きます。
レバー操作一回で約3秒間、5回で10秒間ミストが持続します。

材質本体:ポリピロピレン/容器:PET樹脂 ホワイト 容量(mL)200 質量(g)116 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×60×200 アズワン品番64-9284-86 危険物の類別非危険物 TKG品番9-1532-0101 商品タイプ本体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする