セイハン
セイハンの 収納家具
セイハンの 収納ボックス
セイハンの スタッキングボックス
NEWハイジーンボックス専用カート#20
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65437287
品番
-
参考基準価格(税別)
¥37,600
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
カラー専用台車の使用でさらに確実な分別が出来ます。
床に直置き防止で衛生面UP!
キャスター:50Φ(ナイロン自在・S-2カ所)
材質
PC樹脂、アルミ、PPキャスター
色
赤
質量(g)
1850
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
316×316×130
アズワン品番
64-9292-02
TKG品番
9-1562-0302