※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマト・インダストリー
ヤマト・インダストリーの 運搬機器
ヤマト・インダストリーの カゴ台車
ヤマト・インダストリーの カゴ台車オプション
スチール製中間棚
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65437306
品番
60ST
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
スチール製で頑丈な中間棚です。
用途
カゴ車内の棚用途に。
トラスコ品番
385-7404
適合機種
LRC60シリーズ
材質
スチール
長さ(mm)
590
幅(mm)
780
厚さ(mm)
20
品名
スチール製中間棚
奥行(mm)
590
均等荷重(kg)
100
適合サイズ(mm)
590
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません