※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

90ST スチール製中間棚 ヤマト・インダストリー 65437324 90ST スチール製中間棚 ヤマト・インダストリー 65437324

スチール製中間棚

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65437324 品番 90ST
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

スチール製で頑丈な中間棚です。

用途カゴ車内の棚用途に。 トラスコ品番385-7405 適合機種LRC90シリーズ 材質スチール 長さ(mm)1040 幅(mm)1030 厚さ(mm)20 品名スチール製中間棚 奥行(mm)1040 均等荷重(kg)100 適合サイズ(mm)1040
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする