曜日別特売
1007 木台 A 三和精機製作所 65439667

木台 A

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
TKG品番9-1864-1001
内容量1個注文コード65439667品番1007
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ステーキ皿、石焼ピビンバ、キャセロール、グラタン皿など、幅広くご利用いただけます。
無垢に一枚板で、貼り合わせがありませんので剥がれる心配がなく長くご使用いただけます。

質量(g)300材質天然木TKG品番9-1864-1001適合サイズ(cm)15(適合鉄板のサイズ)アズワン品番64-9285-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする