2プライ8つ折 カラーナフキンD28

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 65440193 品番 D28-MG-J
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

カラーの45cm8つ折りナプキンは、飲食店やホテルなどでは一般的に使われる商品です。カラーバリエーションが豊富です。

材質パルプ 厚さ(mm)0.165 マロングラッセ 質量(g)7.65/1枚 折数8ツ折 寸法(縦×横)(mm)450×450 アズワン品番64-9285-01 TKG品番9-2001-0901

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65440193
2025-05-22
用途:
お客様のナフキンに使用
cucina del TAVERNA COVO 様 (飲食業)

店のトータルな雰囲気作りに未晒しの小物を使っている
1番のキャッチーな商品として効果があります。

対象商品:
65440209
2022-11-16
用途:
レストラン
株式会社Nos 様 (飲食業)

いたって普通だった。
想像通りの色味、大きさ、紙質。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙ナプキン・紙おしぼり・使い捨てエプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする