シンビ
シンビの 店舗運営用品
シンビの キャッシャー/レジ・会計用品
シンビの 番号札
テイクアウト用番号札(10個セット)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
No.1〜10
注文コード
65440349
品番
No.1〜10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,400
この商品は
種別
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
飲食店様に今後益々増えていくテイクアウト業態に対しまして、お客様の順番を間違うことなく対応。トラブル回避するために番号札を活用されてはいかがでしょうか
質量(g)
親札:6子クリップ:10
材質
本体:AS樹脂、コルク調中紙
TKG品番
9-2072-0101
種別
No.1〜10
アズワン品番
64-9288-90