シンビ
シンビの 店舗運営用品
シンビの キャッシャー/レジ・会計用品
シンビの 番号札
テイクアウト用番号札(10個セット)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65440367
品番
No.21〜30
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
飲食店様に今後益々増えていくテイクアウト業態に対しまして、お客様の順番を間違うことなく対応。トラブル回避するために番号札を活用されてはいかがでしょうか
質量(g)
親札:6子クリップ:10
材質
本体:AS樹脂、コルク調中紙
TKG品番
9-2072-0103
種別
No.21〜30
アズワン品番
64-9288-88