Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の バス用品
Richell(リッチェル)の 風呂いす
バスカHA 腰かけ22H
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65440936
品番
30013-1
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
人気のバスルームテイストに合うカラーです。
腰かけ座面は、幅広でお尻をしっかり支えることができます。
浴室の床をキズつけにくいゴム脚付です。
床に置いた湯おけがラクに使える高さです。
材質
本体:ポリプロピレン、ゴム脚:ポリエチレン
色
ホワイト
質量(g)
880
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
377×308×255
アズワン品番
64-9287-14
TKG品番
9-2471-0902