Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の バス用品
Richell(リッチェル)の 湯おけ
バスカHA 手おけ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65441024
品番
30012-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥650
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
バスルームに調和して、心落ち着く空間づくり。
人気のバスルームテイストに合うカラーです。
材質
ポリプロピレン
色
ダークブラウン
質量(g)
200
寸法(奥行D×高さH)(mm)
267×143
アズワン品番
64-9283-93
直径(mm)
145
TKG品番
9-2471-1401