Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の バス用品
Richell(リッチェル)の 湯おけ
バスカHA 手おけ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65441033
品番
30010-0
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
バスルームに調和して、心落ち着く空間づくり。
人気のバスルームテイストに合うカラーです。
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
質量(g)
200
寸法(奥行D×高さH)(mm)
267×143
アズワン品番
64-9283-92
直径(mm)
145
TKG品番
9-2471-1402