樹脂フレーム ブラックボード ブラウン

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65441189 品番 745923
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

木製に比べ劣化や変形が少なく、軽量なPS樹脂製の木目調フレーム使用。
湿気や紫外線の影響を受けないので、変形・変色・カビの心配がありません。
店内はもちろん。紫外線を受ける店頭窓際設置に最適です。
イーゼルに載せて屋外使用にも最適です。
マーカー・チョーク両方使用可。マグネット使用可。

材質フレーム:再生PS樹脂、板面:スチール、A2〜4サイズ背板:MDF ダークブラウン サイズA4 質量(g)414 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×15×327 TKG品番9-2513-0101

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65441216
2023-06-13
用途:
特に問題はありません
炭焼屋 肉もん 様 (飲食業)

ちょうどいい大きさで良かったです。
納期もさほど遅くもなかったので安心しました。

対象商品:
65441189
2022-12-23
用途:
店舗でのメッセージ告知
有限会社シード 様 (サービス業)

デザイン、品質ともに大変満足しております。リーズナブルなこの価格に企業努力を感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする