曜日別特売
745925 樹脂フレーム ブラックボード ブラウン スマイル[家具] 65441207

樹脂フレーム ブラックボード ブラウン

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズA2
内容量1個注文コード65441207品番745925
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

木製に比べ劣化や変形が少なく、軽量なPS樹脂製の木目調フレーム使用。
湿気や紫外線の影響を受けないので、変形・変色・カビの心配がありません。
店内はもちろん。紫外線を受ける店頭窓際設置に最適です。
イーゼルに載せて屋外使用にも最適です。
マーカー・チョーク両方使用可。マグネット使用可。

材質フレーム:再生PS樹脂、板面:スチール、A2~4サイズ背板:MDF質量(kg)1.315ダークブラウンサイズA2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×15×624アズワン品番64-9289-04TKG品番9-2513-0103
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65441216
2023-06-13
用途: 特に問題はありません
炭焼屋 肉もん飲食業

ちょうどいい大きさで良かったです。
納期もさほど遅くもなかったので安心しました。

対象商品 : 65441189
2022-12-23
用途: 店舗でのメッセージ告知
有限会社シードサービス業

デザイン、品質ともに大変満足しております。リーズナブルなこの価格に企業努力を感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする