樹脂フレーム ブラックボード ブラウン

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65441216 品番 746213
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

木製に比べ劣化や変形が少なく、軽量なPS樹脂製の木目調フレーム使用。
湿気や紫外線の影響を受けないので、変形・変色・カビの心配がありません。
店内はもちろん。紫外線を受ける店頭窓際設置に最適です。
イーゼルに載せて屋外使用にも最適です。
マーカー・チョーク両方使用可。マグネット使用可。

材質フレーム:再生PS樹脂、板面:スチール、A1サイズ背板:PP製プラスチックダンボール 質量(kg)1.9 ダークブラウン サイズA1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)624×22×871 アズワン品番64-9289-69 TKG品番9-2513-0104

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65441216
2023-06-13
用途:
特に問題はありません
炭焼屋 肉もん 様 (飲食業)

ちょうどいい大きさで良かったです。
納期もさほど遅くもなかったので安心しました。

対象商品:
65441189
2022-12-23
用途:
店舗でのメッセージ告知
有限会社シード 様 (サービス業)

デザイン、品質ともに大変満足しております。リーズナブルなこの価格に企業努力を感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする