アートナップ
アートナップの デスク・テーブル
アートナップの ワークデスク・簡易テーブル
アートナップの 簡易テーブル
折りたたみダンボールテーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65441435
品番
KR-5001
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
段ボール素材でできた小型テーブルです。お花見や外での宴会、アウトドア用品、災害用品としての使い捨て簡易テーブルとして重宝します。
材質
パルプ
幅(mm)
512
色
ブラウン
高さ(mm)
240
質量(g)
420
奥行(mm)
345
アズワン品番
64-9285-02
TKG品番
9-2607-1201