曜日別特売
2RP-570-10-300 ウエストンローラー 3相200V AC高トルク型 ウエストンローラー 65445164

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウエストンローラー 3相200V AC高トルク型

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送12日以内出荷とは
内容量1本ローラー幅(mm)300注文コード65445164品番2RP-570-10-300
参考基準価格(税別)¥28,220販売価格(税込)¥19,402
販売価格(税別)
17,638

高性能、経済性を追求したモーターローラーです。
許容荷重内であれば搬送速度が変わりません。
DCブラシレスモータ搭載で高機能です。
取付け、取り外しが簡単ですので新設・既設のコンベアーにも適用できます。
ローラー表面に突起物がないので安全です。
運転 ・ 停止 ・ ブレーキが自由自在です。
密閉式ですから給油はいりません。

用途
コンベヤラインに。
物流センター搬送ライン
組み込みシステム
AGV移載装置など
トラスコ品番364-7517シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)300ローラー径(Φmm)57シャフト寸法(mm)幅342

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする