靴下 5本指

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4足) 注文コード 65448976 品番 1012
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

抗菌防臭、のびのびフィット、ゴロツキ無し、ダブルサポーター付、5本指かかと無し

モクカラー 特性抗菌、防臭 サイズ(cm)24.5〜27 材質綿・ポリエステル・ポリウレタン 入数4足組 かかとからの長さ(cm)17 指タイプ5本指

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65448994
2021-02-28
用途:
倉庫内作業
運輸・通信業

安全靴は蒸れるので、数年前から5本指ソックスを愛用しています。足の臭い対策にも効果ありますので。この商品は、思ったより薄手でしたが、履き心地がよくて気に入りました。色褪せも少なくて丈夫そうです。黒やダークグレーがあれば、追加で購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする