曜日別特売
1075 靴下 先丸 富士グローブ 65449073

靴下 先丸

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
モクカラー
内容量1パック(4足)注文コード65449073品番1075
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

抗菌防臭、のびのびフィット、ゴロツキ無し、ダブルサポーター付、先丸かかと付

モクカラー材質綿・ポリエステル・ポリウレタンサイズ(cm)24.5~27指タイプ先丸入数4足組特性抗菌、防臭かかとからの長さ(cm)23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65449037
2022-10-31
用途: 仕事用

これは丈夫です。
厚手で耐久性ありますね。
今のところ1番かな。

対象商品 : 65449037
2020-10-17
用途: 仕事用
自動車・二輪車・自転車関連業

生地はしっかりしていて履き心地も悪くないです。何回か洗濯して履いていますがゴムや生地はしっかりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする