富士グローブ
富士グローブの シャツ・インナー
富士グローブの 靴下
靴下 指付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(4足)
注文コード
65449107
品番
1078
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
抗菌防臭、のびのびフィット、ゴロツキ無し、ダブルサポーター付、指付かかと付
色
カラー
特性
抗菌、防臭
サイズ(cm)
24.5〜27
材質
綿・ポリエステル・ポリウレタン
入数
4足組
かかとからの長さ(cm)
24
指タイプ
指付