富士グローブ
富士グローブの シャツ・インナー
富士グローブの 靴下
靴下 メッシュ先丸
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(4足)
注文コード
65449125
品番
1028
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
のびのびフィット、ゴロツキ無し、先丸かかと付、メッシュタイプ
色
グレー
材質
綿・ポリエステル・ポリウレタン
サイズ(cm)
24.5〜27
指タイプ
先丸
入数
4足組
かかとからの長さ(cm)
25.5