靴下 メッシュ先丸

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4足) 注文コード 65449134 品番 1029
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

のびのびフィット、ゴロツキ無し、先丸かかと付、メッシュタイプ

材質綿・ポリエステル・ポリウレタン サイズ(cm)24.5〜27 指タイプ先丸 入数4足組 かかとからの長さ(cm)25.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする