靴下 メッシュ5本指

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4足) 注文コード 65449152 品番 1025
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

のびのびフィット、ゴロツキ無し、ダブルサポーター付、5本指かかと付、メッシュタイプ

グレー サイズ(cm)24.5〜27 材質綿・ポリエステル・ポリウレタン 入数4足組 かかとからの長さ(cm)23 指タイプ5本指

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65449168
2018-06-27
用途:
会社員
サービス業

会社員ですが、何時からか足の指度と指とが、汗ばんで不快だったので、5本指の靴下を履くようになりました。30年位前から履いておりますが、その年代、年代で色々な店で、より履きやすいものを探し購入してきましたが、何十年も供給されているものではなく、何時かは無くなります。其の度に、履きやすいものを購入してきましたが、今回、富士グローブさんの商品は、大変履きやすいし、私の足にはピッタリでした。
指の形状・幅・長さ等、後は、靴下の適度な長さが私にピッタリでした。今後も愛用して参りたいと思います。
有難うございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする