富士グローブ
富士グローブの シャツ・インナー
富士グローブの 靴下
靴下 4P-先丸
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(4足)
注文コード
65449177
品番
1087
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
のびのびフィット、ダブルサポーター付、普及品の決定版、先丸かかと付
色
サラシ
材質
ポリエステル・綿・ポリウレタン
サイズ(cm)
24.5〜27
指タイプ
先丸
入数
4足組
かかとからの長さ(cm)
24