富士グローブ
富士グローブの シャツ・インナー
富士グローブの 靴下
靴下 4P-5本指
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(4足)
注文コード
65449204
品番
1083
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
のびのびフィット、ダブルサポーター付、普及品の決定版、5本指かかと無し
色
サラシ
サイズ(cm)
24.5〜27
材質
ポリエステル・綿・ポリウレタン
入数
4足組
かかとからの長さ(cm)
18
指タイプ
5本指