富士グローブ
富士グローブの 防護服・保護服・特殊服
富士グローブの 足カバー/脚絆
富士グローブの 脚絆 防護服・保護服・特殊服
帆布足カバーマジック式ゴム付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
65449536
品番
428
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
優れた作業性と品質を追求・働く人の安全をサポートします
サイズ
L
材質
帆布
仕様
フック付
幅(cm)
18
全長(cm)
21