皮製 ジャンパー

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1着 サイズL 注文コード65449676 品番211
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

牛皮の特性を生かし熱、火災、切傷から働く人の安全を強力に守ります

サイズL 種別ジャンパー 材質牛皮 胸囲(cm)100 袖丈(cm)54 全長(cm)68

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65449694
2024-01-21
用途:
溶接
建設業・工事業

溶接作業では火花による糸のほつれがあるので
少しでも外縫いがなくなれば嬉しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする