富士グローブ
富士グローブの ワーキングウェア
富士グローブの トップス
富士グローブの オールシーズン トップス
皮製 ジャンパー
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
LL
注文コード
65449685
品番
226
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
牛皮の特性を生かし熱、火災、切傷から働く人の安全を強力に守ります
サイズ
LL
種別
ジャンパー
材質
牛皮
胸囲(cm)
105
袖丈(cm)
57
全長(cm)
72