富士グローブ
富士グローブの ワーキングウェア
富士グローブの トップス
富士グローブの オールシーズン トップス
皮製 ジャンパー
(1件のレビュー)
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
3L
注文コード
65449694
品番
227
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
牛皮の特性を生かし熱、火災、切傷から働く人の安全を強力に守ります
サイズ
3L
種別
ジャンパー
材質
牛皮
胸囲(cm)
117
袖丈(cm)
60
全長(cm)
76