武蔵ホルト
武蔵ホルトの ボディー用
武蔵ホルトの カーシャンプー
武蔵ホルトの ボトル容器カーシャンプー
クルマの【激落ちくん】泡モコカーシャンプー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(2000mL)
注文コード
65450132
品番
MH70114
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
泡立ちがよくボディを傷めずにしっかりと汚れを落とす
全塗装色に使える安心のノーコンパウンド中性タイプ
柑橘系の爽やかな香りがほのかに香る
大容量2リットルボトルで約40台分の洗車が可能
容量(mL)
2000
液性
中性
対応ボディー色
全塗装色
性質
ノーコンパウンド
危険物の類別
非危険物
商品説明動画
MH70114 クルマの【激落ちくん】泡モコカーシャンプー
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった