アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの ボトムス
アイトスの オールシーズン ボトムス
シャーリングパンツ(ノータック) AZ-3620
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65450227
品番
AZ-3620
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
色
ライトグレー
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル85、綿15
機能
帯電防止
ウエスト(cm)
80〜85
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
ノータックパンツ
材質
(ファスナー)コイル、(スライダー)金属
股下(cm)
78
アズワン品番
64-9028-26
生地
交織ツイル、綾織り
色番
004
裾上げ
可