シャーリングパンツ(ノータック) AZ-3620

商品レビューを投稿する
取扱停止中 裾上げ可
お気に入りに追加
内容量1本 ロイヤルブルー サイズL 注文コード65450315 品番AZ-3620
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は色・サイズなど27種類から選べます 他の種類を見る
ロイヤルブルー サイズL 混率(%)ポリエステル85、綿15 機能帯電防止 ウエスト(cm)80〜85 その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別ノータックパンツ 材質(ファスナー)コイル、(スライダー)金属 股下(cm)78 アズワン品番64-9028-35 生地交織ツイル、綾織り 色番016 裾上げ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする