リス
リスの 掃除用具
リスの バケツ
ベルク バケツ 本体
(2件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1セット(60個)
注文コード
65450405
品番
GBEC181
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
容量(L)
5.4
色
ブルー
材質
ポリプロピレン
形状
丸形
口径×高さH(mm)
Φ242×190
耐熱温度(℃)
100
特性
目盛付き
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません