※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベルク バケツ 蓋

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(60個) 注文コード 65450527 品番 GBEC194
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
容量(L)- グレー 材質ポリプロピレン 口径×高さH(mm)Φ312×40 形状丸形 耐熱温度(℃)100 商品タイプフタ 繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00407548
2025-11-28
用途:
壊れたバケツの蓋の交換
農・林・水産業

サイズが合ってピタッとはまり使いやすい。近所のスーパ−でブル−色がなくて、グレ−色しかなかったので、困っていました。さすが、サイズと色が豊富で
すね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする