ベルク 角バケツ 本体

(28件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(60個) 注文コード 65450640 品番 GBEC236
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
容量(L)6.5 グレー 材質ポリプロピレン 形状角形 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)274×242×193 耐熱温度(℃)100 特性目盛付き 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
注意
※幅は取っ手を含んだ数値になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-24
用途:
水抜き

コンプレッサーの水抜きに丁度良い高さのバケツでよかった。

対象商品:
00407812
2025-02-08
用途:
洗濯時に使用する。
運輸・通信業

四角の形と大きさ、取手が持ちやすく、丈夫に作られており使いやすい。

対象商品:
00407837
2024-04-16
用途:
庭先、玄関の掃除
製造業

満タンだとかなり重いが、取っ手に不安がないので問題ないです。

対象商品:
00407776
2024-01-23
用途:
タオルの漬け置き消毒用

三つ折りのハンドタオルがちょうど収まるベストサイズでした。

対象商品:
00407812
2022-06-30
用途:
染料入れ
製造業

染料を入れるバケツとして使用しています。長時間持つため、持ち手部分の丸い形状により手に負担がかからなく、職人に好評です。

対象商品:
00407776
2022-03-12
用途:
研磨石の保管
サービス業

角いので中の砂や液体を他の容器に移しやすいです。
また、重ねて収納しやすいです(丸形と違ってすぐ抜ける)。
5個くらいリピートしています。

3人が参考にしています
対象商品:
00407812
2021-12-19
用途:
手頃な大きさ
農・林・水産業

角形のバケツを探していたのだが、手頃な物が無く価格も高かったりと思う物が無かったのだが、手頃な大きさのバケツを見つけたので購入。
コンパクトで使い易く、収納もしやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
00407794
2022-02-24
用途:
掃除のバケツとして使っている。
医療・福祉・介護関連業

今日後もしっかりしていて気に入っている。収納時も中にかなり入る。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする