GKタライ

(3件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(105個) 注文コード 65450755 品番 GGKT032
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

食品衛生法適合品です。

容量(L)16 外径×高さH(Φmm×mm)451×157 質量(kg)0.57 材質ポリエチレン(PE) 用途材料のかくはんや調合に大変便利です。
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37131875
2020-01-31
用途:
おこわなど食品の撹拌に使用
下村農園 様 (農・林・水産業)

以前ははんぎりを使っていたのですが重くて使用後の乾燥など手間が掛かりすぎで
gkタライに変えて軽くて片付けもすぐできて重宝しております

対象商品:
37131857
2019-06-22
用途:
子どもの水浴び
教育・研究機関

深さも大きさもちょうどよく,丈夫で何よりです。重宝しそうです!!

対象商品:
37131832
2019-01-19
用途:
洗濯
その他業種

ポリのバケツやたらい、ポリプロピレンのものはやわで傷が付きやすいですが、これはポリエチレンなので傷が付きにくいので良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする