色シルバーグレー
サイズ3L
混率(%)ポリエステル75、綿25
仕様ノーフォーク(メッシュ)、肘部タックあり、両脇ポケット、スマートフォン対応ポケット、袖口/カフス(ドットボタン)、裾/ドットボタン2個付、ペン差し付(左袖・左胸)
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別長袖ブルゾン
材質(ボタン)プラスチック、(ファスナー)ビスロンR、(スライダー)金属
胸廻(cm)122
肩幅(cm)53
袖丈(cm)59
着丈(cm)72
アズワン品番64-9028-76
生地ライトツイル
色番003
名入れ可