画像準備中

長袖ブルゾン(薄地) AZ-3830

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 名入れ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 65450787 品番 AZ-3830
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
シルバーグレー サイズ4L 混率(%)ポリエステル75、綿25 仕様ノーフォーク(メッシュ)、肘部タックあり、両脇ポケット、スマートフォン対応ポケット、袖口/カフス(ドットボタン)、裾/ドットボタン2個付、ペン差し付(左袖・左胸) その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別長袖ブルゾン 材質(ボタン)プラスチック、(ファスナー)ビスロンR、(スライダー)金属 胸廻(cm)126 肩幅(cm)55 袖丈(cm)60 着丈(cm)74 アズワン品番64-9028-77 生地ライトツイル 色番003 名入れ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする