ニューセレクトバケツ

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(80個) 注文コード 65450868 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

くみ置きにも便利な15L。食品衛生法適合の材質を使用しておりますので、飲み水の保存にも安心して使えます。吊り手は中空加工で負担が軽く握れます。持ち手が手にやさしい丸みのある形状でにぎりやすくなっている。水を入れて持った時も、手が痛くなりにくい形状。

容量(L)15 ブルー 材質ポリプロピレン 形状丸形 質量(g)550 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)H28.5×W34×D31.5 特性目盛付き 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25822239
2023-10-18
用途:
かごを入れる用のバケツ

寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)H28.5×W34×D31.5
とのことでしたが、内径幅が28程しかなくかごがはまらなかった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする