TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の 掃除用具
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の バケツ
ニューセレクトバケツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット(110個)
注文コード
65450947
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
10リットルの容量のあるバケツです。食品衛生法適合の材質を使用しているので、飲み水の保存にも安心して使えます。吊り手は中空加工で負担が軽く握れます。水を入れて持った時も、手が痛くなりにくい形状です。
容量(L)
10
色
ブルー
材質
ポリプロピレン
形状
丸形
質量(g)
403
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約300×285×260
特性
目盛付
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません